トラップ球 500mL

トラップ球 500mL EYELA(アイラ/東京理化器械) トラップ球 500mL EYELA(アイラ/東京理化器械)

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング
アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。
被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。
環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。
透明度が高いので容器内の確認が容易です。
使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。

容量(mL)500 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26383877 - TS29/38×29/38 228890 65-0566-05
43,000
42,980
47,278 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383886 - TS29/38×24/40 228900 65-0566-06
41,000
40,980
45,078 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383895 - TS29/38×19/38 228910 65-0566-07
39,000
38,980
42,878 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383904 - TS24/40×24/40 228920 65-0566-08
43,000
42,980
47,278 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383920 - TS24/40×19/38 228930 65-0566-09
37,000
36,980
40,678 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする