強磁力マグネットスターラー
攪拌容量150リットルまで(H2O)
薄型でで頑丈なステンレス製ケース
大容量でもスムーズな回転を実現する強力モーター
細かな速度設定
デジタルLED速度表示
タイマー(0~56分)、または連続作動
USBとRS232インターフェース搭載
寸法(mm)505×110×585
質量(kg)約21.4
回転数(min-1[r.p.m])0~600
天板寸法(mm)500×500
材質(天板)ステンレススチール
アズワン品番65-1919-61
最大処理量(mL)150000(対H2O)
内容量1台