曜日別特売

強磁力マグネットスターラー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26428939
品番
Maxi MR1 digital
参考基準価格(税別)¥714,000販売価格(税込)¥780,780
販売価格(税別)
¥709,800

攪拌容量150リットルまで(H2O)
薄型でで頑丈なステンレス製ケース
大容量でもスムーズな回転を実現する強力モーター
細かな速度設定
デジタルLED速度表示
タイマー(0~56分)、または連続作動
USBとRS232インターフェース搭載

寸法(mm)
505×110×585
質量(kg)
約21.4
回転数(min-1[r.p.m])
0~600
天板寸法(mm)
500×500
材質(天板)
ステンレススチール
アズワン品番
65-1919-61
最大処理量(mL)
150000(対H2O)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする