UV付ヘッドライト 1000lm
滑り止め付きヘッドバンド
Samsung社製LED(最大1000LM)
明るさ1000ルーメン(2.5時間) 500ルーメン(3時間) 250ルーメン(6時間) 50ルーメン(30時間)
LED寿命は約50,000時間
最大照射距離105m
最大光強度2800cd
落下試験2m
耐水IPX7
18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵
電池ホルダー直接USB差込充電
充電口USBはTYPE-Cです。
180°まで無段階で変更可能。
衝撃にも強い強硬アルミニウムボディ
ワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。
10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。
整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
材質超硬アルミ合金ボディ
全長(mm)75
色黒
直径(Φmm)最大42
質量(g)79(バッテリーを除く)
使用温度範囲(℃)-20~60
保証期間購入から1年間
アズワン品番65-2079-82
明るさ(Lm)1000
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |