曜日別特売

手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ

手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ - エスコ手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ - エスコ手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ - エスコ手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ - エスコ手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ - エスコ手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ - エスコ

滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。

材質ニトリルゴム入数(枚)100厚さ(mm)0.13全長(cm)30.5内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
厚さ(mm)
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26436876EA354BR-22AM30.50.13約790(100枚入り)819.265-2117-02
オープン
5,460
6,006(税込)
翌日出荷
返品不可
26436885EA354BR-23AL30.50.13約811(100枚入り)8.522.265-2117-03
オープン
5,460
6,006(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする