[+]ドライバービット EA611Aシリーズ

[+]ドライバービット EA611Aシリーズ エスコ

窒素チタン(Tin)コーティングにより、耐久性があります。

全長(mm)25 サイズ#1 溝長(mm)約8 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2154-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26444558 EA611A-221
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26444558 EA611A-221 26444524 EA611A-211 EA611A-211 [+]ドライバービット EA611Aシリーズ エスコ 26444524 [+]ドライバービット EA611Aシリーズ エスコ 1個 195 税込215 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする