カラビナ [リング付] ステンレス製 79×6mm

カラビナ [リング付] ステンレス製 79×6mm エスコ

材質SUS304 全長(mm)79 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)80 内寸(mm)19 口の開き(mm)12 アズワン品番65-2160-61 リング径(Φmm)16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26445258 EA638DC-6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26445258 EA638DC-6 84607235 EA638DC-8 EA638DC-8 カラビナ EA638DCシリーズ エスコ 84607235 カラビナ EA638DCシリーズ エスコ 1個 1,790 税込1,969 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする