アズワン
絆創膏
粘着性に富んだプラスチック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリと貼れます。
水に強く、水仕事、お風呂でもはがれ難い。
寸法(mm)
19×72
質量(g)
74
アズワン品番
65-2216-72
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26451725
EA765TA-51
¥
160
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください