エスコ
電子体温計
付属品
お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース 取扱説明書(医療機器添付書、品質保証書、EMC技術資料)
質量(g)
約14(電池含む)
電源
CR1220×1個
測定範囲(℃)
32.0~42.0
精度
±0.1℃(標準室温23℃時)
測定時間
予測/15秒、実測/10分
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
136.8×20.1×12.8
アズワン品番
65-2220-37
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AGBZX00037000
測定部位
わき
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26451804
EA791AH-16A
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください