マルチツールセット ドリルヘッド付 AC100V

マルチツールセット ドリルヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット ドリルヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット ドリルヘッド付 AC100V - エスコ

マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットです
マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
DIYでの木工・鉄工の穴あけやねじ締め作業に適しています。

セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~800本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1チャック能力(mm)1~10適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-81内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452258EA813WA-111
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする