エスコ
マルチツールセット インパクトヘッド付 AC100V
マルチツール本体とインパクトドライバーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
ねじ打ち・ボルト締め作業に適しています。
セット内容
マルチツール本体(EA813WA-6) インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12) 工具箱 パーツケース
寸法(mm)
【工具箱】460×265×233
備考
※ESCOオリジナルセット品
電源(V)
AC100
消費電力(W)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~3100
能力
木工ねじ締め/125mm、 普通ボルト/M12
最大トルク(N・m)
140
打撃数(min
-1
[回/分])
0~4000
本体寸法(mm)
140×70×210(H)
本体質量(kg)
1
適合品番
【ヘッド】EA813WA-11~-21
アズワン品番
65-2227-82
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452267
EA813WA-112
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください