マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V

マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V - エスコ

マルチツール本体とドライバーヘッドのセットです
マルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。

セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-83内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452276EA813WA-113
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする