曜日別特売

マルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V

マルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V - エスコマルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V - エスコ

マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットです
マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。
カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。

セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300本体寸法(mm)140×70×210(H)切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])1500アズワン品番65-2227-84切断幅(mm)最大6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452285EA813WA-114
オープン
17,600
19,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする