エスコ
マルチツールセット インフレーターヘッド付 AC100V
マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットです
マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
セット内容
マルチツール本体(EA813WA-6) インフレーターヘッド(EA813WA-16) 工具箱 パーツケース ポール用バルブ 浮輪用アダプター
寸法(mm)
【工具箱】460×265×233
備考
※ESCOオリジナルセット品
電源(V)
AC100
消費電力(W)
300
本体寸法(mm)
140×70×210(H)
本体質量(kg)
1
適合品番
【ヘッド】EA813WA-11~-21
表示単位
0~6.9bar(0-7kg/cm2)
ホース長さ(mm)
350
アズワン品番
65-2227-86
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452310
EA813WA-116
オープン
¥
17,100
¥
18,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください