エスコ
マルチツールセット 丸鋸ヘッド付 AC100V
マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットです
マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
木工の直線切りに適しています。
セット内容
AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) 丸鋸ヘッド(EA813WA-19) 工具箱
寸法(mm)
【工具箱】460×265×233
備考
※ESCOオリジナルセット品
電源(V)
AC100
消費電力(W)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~3400
本体寸法(mm)
140×70×210(H)
本体質量(kg)
1
適合品番
【ヘッド】EA813WA-11~-21
切込深さ(mm)
21
アズワン品番
65-2227-89
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452319
EA813WA-119
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください