エスコ
マルチツールセット サンダーヘッド付 AC100V
マルチツール本体とサンダーヘッドのセットです
マルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
仕上げ、補修作業に適しています。
セット内容
マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター
寸法(mm)
【工具箱】460×265×233
備考
※ESCOオリジナルセット品
電源(V)
AC100
消費電力(W)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
本体寸法(mm)
140×70×210(H)
本体質量(kg)
1
適合品番
【ヘッド】EA813WA-11~-21
ペーパー寸法(mm)
132×93
アズワン品番
65-2227-91
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452328
EA813WA-121
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください