金折 ステンレス製 EA951EAシリーズ

金折 ステンレス製 EA951EAシリーズ エスコ

材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)30 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)5 穴数4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26459976 EA951EA-50A 120×120 65-2285-26
1,430
 
 
取扱い終了

返品不可
26459985 EA951EA-54A 300×300 65-2285-27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする