メイクブラケット Φ32×80×78mm

メイクブラケット Φ32×80×78mm エスコ メイクブラケット Φ32×80×78mm エスコ メイクブラケット Φ32×80×78mm エスコ メイクブラケット Φ32×80×78mm エスコ

手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。

付属品A4×30 ナイロンプラグ(6×30) 材質樹脂 寸法(mm)Φ32×80×78 耐荷重(kg)80 仕上アイボリー 適合径(Φmm)【バンド】32 アズワン品番65-2285-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26460667 EA951EX-4
オープン
1,170
1,287 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする