義星丁番 SUS304/ホワイト 102×102mm

義星丁番 SUS304/ホワイト 102×102mm エスコ 義星丁番 SUS304/ホワイト 102×102mm エスコ 義星丁番 SUS304/ホワイト 102×102mm エスコ

付属品皿木ねじ 3.8×25 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)102 厚さ(mm)2 全長(mm)102 穴径(Φmm)5 穴数8 アズワン品番65-2287-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26461367 EA951HC-26
オープン
3,300
3,630 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする