エスコ
分別標識 エコユニ/廃酸 300×600mm
材質
エコユニボード
寸法(mm)
300×600×2(t)
取付方式
吊り下げ・ビス止め
取付穴
Φ2.5mm×4ヶ所
表示内容
廃酸
アズワン品番
65-2306-97
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463239
EA983CY-24
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください