ギプス包帯 オルソグラス(R)II ショート

ギプス包帯 オルソグラス(R)II ショート SIGMAX(シグマックス)

扱いやすく多用途に使用できるスプリントシステム。オルソグラスIIの少し短いタイプ。
主な用途
骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
主な特長
芯材は水硬化性樹脂を含浸させた3次元ニット構造による単層ファイバーグラス。
関節周囲などの骨突出部でもしっかりフィットし、装着時のしわを防止。
幅広い用途に対応する柔らかく開閉可能な両面不織布製のパッド。
カットのしやすさ。

長さ(m)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X10405000011 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1巻
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(号)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26467414 192101 2.5 1 65-2334-10
16,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467430 192102 5 2 65-2334-11
20,900
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467439 192103 7.5 3 65-2334-12
23,100
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26467448 192104 10 4 65-2334-13
24,750
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする