曜日別特売

ガスセンサー

ガスセンサー - フィガロ技研

空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能

電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で)感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気))検知原理酸化物半導体式検知範囲エタノール:1~10ppm対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど)電流(mA)(ヒータ)48負荷抵抗可変0.45kΩ min.測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H.消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間96時間以上操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージ(標準)TO-5メタル内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25733297TGS2603-B00
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする