ストレッチロール3

ストレッチロール3 - Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール3 - Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール3 - Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール3 - Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール3 - Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール3 - Dr.AIR(ドクターエアー)
(1件のレビュー)

自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。
身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。
トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。

付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約1,047電源充電式リチウムイオン電池内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320定格消費電力(W)11使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RHバッテリー容量(Ah)2200タイマー時間約10分バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25845620ESR-07 BKブラック
オープン
20,000
22,000(税込)
当日出荷
25845629ESR-07 GNグリーン
オープン
20,000
22,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25845629
2023-09-19
用途: 主に足廻りのマッサージ

足のむくみ・疲労感が少し軽減できている。
他の部位を今後 試したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする