wasser fan 006 冷却プレート付きハンディーファン

wasser fan 006 冷却プレート付きハンディーファン 大河商事

1台で2役!
炎天下の”強い味方”冷却プレート付きハンディーファン
【扇風機+冷却プレートのハイブリッド使い!】
瞬間マイナス15℃のヒンヤリ感!※肌表皮とプレートの温度差実験より
スイッチオンで、ミニ扇風機として。
扇風機の風量は、弱・中・強の3段階から調節できます。
ひんやり感が足りないときは、冷却プレートで追い冷感を!
扇風機中央の冷却プレートを冷やしたい部位に当てるだけで、ダイレクトにひんやり感を体感できます。

用途スポーツ、アウトドア、通勤&通学、夏フェスなど セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1、本体台座×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1 材質ABS/PC/アルミニウム合金/ステンレス ホワイト 質量(g)約158 電流(A)1 電圧(V)DC5 消費電力(W)最大約5(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約163×58×68 連続使用時間(時間)(ファン機能)弱:約7、中:約5、強:約3/(ファン機能+冷却プレート)弱:約1.5、中:約1.2、強:約1 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6か月 風量調整弱・中・強(3段階) 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2200(リチウムイオンバッテリー) 内容量1個
注意
※ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※ファンの風を長時間、体に当て続けないで下さい。健康を害する恐れがあります。
※排気口や吸気口へ指などを入れないで下さい。けがをする恐れがあります。
※冷却プレートは、単独使用はできません。ファン機能と合わせてご利用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26187125 wasserfan006
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26187125 wasserfan006 19736931 wassf010-wh wassf010-wh 冷却プレート付きハンディーファン 大河商事 19736931 冷却プレート付きハンディーファン 大河商事 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする