種とりカリカリ梅 210g
種をとり食べやすくした、さっぱり塩味の国産カリカリ梅です。
用途熱中症対策、塩分摂取に。
種類梅干し
原材料梅(中国)、漬け原材料(醸造酒、食塩、りんご酢、酒精、かつおぶしエキス)、/調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102)
アレルギー表示対象28品目:りんご
栄養成分【可食部100gあたり】エネルギー28.0kcal、タンパク質1.4g、脂質0.1g、炭水化物5.3g、食塩相当量5.6g
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)230×350×35
内容量1袋(210g)
注意
※直射日光・高温多湿を避けて、常温で保存してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※賞味期限3か月未満の商品が届く場合がございます。あらかじめご了承下さい。
食品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-07-14
- 用途:
- 現場作業時の熱中症対策
建設業・工事業
大手ゼネコンの現場でこちらが置いてあったらしく、作業員が皆気に入り同じ物の購入を嘆願されました。
少し前にこちらで2袋購入、即出荷していただき助かりました。
種なしで食べやすく、味もとても良いそうで、1日に何個も食べてしまうそうです。
他サイトで4袋購入しましたが、配送まで約1か月待ちとの事。
もうなくなってしまったそうなので追加でさらに3袋購入させていただきました。
2度目も当日出荷していただきありがとうございます。
仕方がないのかも知れませんが、結構なお値段なのが残念です。
2025-07-30
- 用途:
- 熱中症対策
株式会社古川組 様
(建設業・工事業)
一般的な小粒のカリカリ梅かと思ったら かなり大粒でした
あの小粒に比べると かなり本格的に塩っぱい
普通の梅干し並みかそれ以上かも
汗かきまくりの現場職員にはこれ食べていっぱい水呑んで丁度いいかも
2025-06-03
- 用途:
- 会社の熱中症対策として
建設業・工事業
会社の熱中症対策として、また日頃のおやつに。罪悪感が無いのでたくさん買って共用スペースに置いています。
1人が参考にしています
2025-07-02
- 用途:
- お茶の時
有限会社上信建設 様
種がぬいてあるので、すごく食べやすい、
仕事のお茶時に出すと、皆種が抜いてあるので、びっくりと喜び。
2025-06-27
- 用途:
- 外作業 熱中症対策
種が無くて食べやすいそうです。
酸味もちょうど良い。
2025-06-30
- 用途:
- 熱中症対策
久留米運送 様
(運輸・通信業)
非常においしかったです。ただ、大容量でもっとお安くしてもらえると嬉しいです。
2024-10-04
- 用途:
- 職場の熱中症対策
卸売・小売業
今年の夏は猛暑で現場作業員の熱中症予防の為に購入。
種なしで食べやすく、一粒ずつ個包装なので衛生的です。
味も美味しいと大好評でした。みんながたくさん食べるのであっという間になくなりまってしまいます。
来年もリピしようと思います。
2人が参考にしています