曜日別特売

切断砥石 家康1.6

切断砥石 家康1.6 - ノートン(サンゴバン)切断砥石 家康1.6 - ノートン(サンゴバン)

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。
耐久性を重視した長寿命タイプです。
新開発超高硬度ボンドで高耐久です。
新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
安全安心の両面補強です。

用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26743860105×1.6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする