内装壁 ポタージュ

内装壁 ポタージュ - TChic内装壁 ポタージュ - TChic内装壁 ポタージュ - TChic内装壁 ポタージュ - TChic内装壁 ポタージュ - TChic内装壁 ポタージュ - TChic内装壁 ポタージュ - TChic内装壁 ポタージュ - TChic

スワンタイルの標準品をオリジナルミックスにしました。
キッチンやサニタリーなど、生活シーンに馴染むような温かみのある配色になっています。

用途屋内壁施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り形状25角平(表)紙張り(12×12粒)仕様あたり必要数:11.5シート/m2厚さ(mm)6寸法(mm)22.5×22.5、目地共:300×300質量(kg)20/箱グリーン購入法適合内容量1箱(22シート)
関連資料:(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。
※PU12~20は3色ミックス、P21・22は4色ミックスです。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26817895PU-1222.5×22.5、目地共:300×30063色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817904PU-1322.5×22.5、目地共:300×30063色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817920PU-1422.5×22.5、目地共:300×30063色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817929PU-1522.5×22.5、目地共:300×30063色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817938PU-1622.5×22.5、目地共:300×30063色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817947PU-1722.5×22.5、目地共:300×30063色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817956PU-1822.5×22.5、目地共:300×30063色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817965PU-1922.5×22.5、目地共:300×30063色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817974PU-2022.5×22.5、目地共:300×30063色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817990PU-2122.5×22.5、目地共:300×30064色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817999PU-2222.5×22.5、目地共:300×30064色ミックス
21,626
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする