サンフレックス
ジョイ丸チャージ
USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
用途
Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。
付属品
USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)
長さ(mm)
155
質量(g)
140
径(Φmm)
28
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000/15000(二段変速)
入力
USBタイプMicro-B
適合軸径(Φmm)
先端工具:2.34
連続使用時間(分)
30
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(分)
100
バッテリー容量(mAh)
850
内容量
1台
注意
※Φ2.34mm軸専用、USB給電アダプタは別売(市販のUSB給電アダプター、入力DC 5V・ 2.0A以下のものをご使用ください。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26814919
No.H-018
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください