導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き

導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善)

導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
人感センサー+照度センサー付き。

用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型 質量(kg)0.53 消費電力(W)14.5 寿命約40000時間 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)80 人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27029365 DMLC-S100N 5000 昼白色
オープン
6,488
7,137 (税込)
4日以内出荷
27029374 DMLC-S100L 3000 電球色
オープン
6,488
7,137 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする