曜日別特売
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374

DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374
DMLC-S100L 導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 27029374

導光板ミニシーリングライト 人感センサー付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
27029374
品番
DMLC-S100L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,137
販売価格(税別)
¥6,488

導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
人感センサー+照度センサー付き。

用途
シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
色温度(K)
3000
光源色
電球色
質量(kg)
0.53
消費電力(W)
14.5
寿命
約40000時間
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×4.8
光束(Lm)
1520
演色指数(Ra)
80
人感センサー
(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする