充電式コードレス加湿器 H3+

充電式コードレス加湿器 H3+ - LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H3+ - LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H3+ - LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H3+ - LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H3+ - LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H3+ - LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H3+ - LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H3+ - LUMENA(ルーメナー)

充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。

仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219タンク容量(mL)700充電時間(時間)3.5使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27068249LUMENAH3Wホワイト
7,000
6,990
7,689(税込)
8日以内出荷
返品不可
27068258LUMENAH3Pピンク
7,000
6,990
7,689(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする