曜日別特売

ラックマウント型オンラインUPS

ラックマウント型オンラインUPS - bitstrongラックマウント型オンラインUPS - bitstrong

常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置)
停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
DSPデジタル制御機能を搭載
USBポートとRJ45ポートを搭載
オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能
高度な入力PFC回路搭載
広い入力電圧と周波数に対応
サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載

用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式質量(kg)バッテリー:26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88出力電圧(V)AC100本体質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88定格出力(kW)2.4出力周波数(Hz)50/60バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah充電時間5<90%>(h)入力周波数(Hz)40~60定格出力(kVA)3入力電圧範囲(V)65~133バッテリー容量(Wh)672内容量1台
関連資料:(1.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27080989BS-UPRXG3K-807
278,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする