曜日別特売

タワー型オンラインUPS

タワー型オンラインUPS - bitstrongタワー型オンラインUPS - bitstrongタワー型オンラインUPS - bitstrongタワー型オンラインUPS - bitstrong

常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置)
停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
自動シャットダウンソフト付属
DSPデジタル制御機能を搭載
USBポートとRJ45ポートを搭載
オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
高度な力率改善回路(PFC回路)搭載
広い入力電圧と周波数に対応
サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載

用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)50/60充電時間5<90%>(h)騒音レベル(dB(A))< 40(1m)入力周波数(Hz)40~60入力電圧範囲(V)60~138内容量1台
関連資料:(0.92MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
定格出力(kW)
バッテリー
定格出力(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27080998BS-UPXG1K-30711.5350×145×2300.8VRLAバッテリー、3×12V×7Ah1
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
27081007BS-UPXG3K-80727.5430×190×3282.4VRLAバッテリー、8×12V×7Ah3
240,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする