ヘッドライトの黄ばみ・くもり簡単除去

ヘッドライトの黄ばみ・くもり簡単除去 KIC ヘッドライトの黄ばみ・くもり簡単除去 KIC

たった10分でヘッドライトの黄ばみやくもりがキレイに取れて透明感が復活します。
ヘッドライトを傷めない、超微粒子の研磨剤を使用。
テールランプのプラスチック部分に付着する汚れも除去します。

用途車のヘッドライト磨き 付属品クリーナー、マイクロファイバークロス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×44 使用箇所自動車の樹脂製ヘッドライト、テールランプのプラスチック部 危険物の類別非危険物 内容量1個(50g)
注意
※汚れを落とすだけで、汚れが付かなくなるような保護効果はありません。
※内部が黄変しているなど、著しく劣化しているプラスチックカバーには効果がありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27081086 CC-04
オープン
789
868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする