MT36Bp用チェーンソー

MT36Bp用チェーンソー ケルヒャー

バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントチェーンソー
ポールに取り付けられた先端は、コンパクトな設計で、地面から届きにくい場所を含め、安全かつ正確に樹木の手入れを行います。

用途電源のない場所での作業に 仕様(チェーンスピード)12、(チェーンゲージ)1.3mm/0.050"、振動値:フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2):3 適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0) 質量(kg)1.9(アクセサリーを含まない) 電圧(V)36 連続使用時間(分)最大45(6.0Ah)/最大55(7.5Ah) バッテリー36Vバッテリープラットフォーム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)940×120×130 溝(mm)(ガイドバー)250 1充電当たりの作業量最大400カット(6.0Ah)/最大500カット(7.5Ah) 内容量1台
注意
※MT 36 Bpと組み合せて使用します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27084559 MT CS 36Bp
オープン
54,980
60,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする