VARTA(バルタ)
VARTA シルバーダイナミックEFBバッテリー(Silver Dynamic EFB)
欧州規格バッテリー
国産車/輸入車対応、アイドリングストップ非対応
用途
欧州規格バッテリー
仕様
無補水
幅(mm)
175
高さ(mm)
190
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28507896
LN2-EFB
242
16.1
60(20時間率)
560
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28507905
LN3-EFB
278
19.8
70(20時間率)
650
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください