既存のステムキットをフルリニューアル。
形状、現代のスタイル、ニーズに合うように設計を行いました。
ハンドルクランプのボルトはテーパーボルトを採用
跨った際、一番見る場所だからこそデザインにも拘りました。
ハンドルクランプ位置は前後10mmの調整が可能としました。
ハンドルを手前に寄せた状態であれば、フォークの突き出しを多くできます。
メーター取り付け穴は、M6ピッチ59mm、M8ピッチ110mmと2通りの装着方法ができるようにしました。
アンダーブラケットはステム前面からの切削を行い、意匠と剛性を両立させました。
従来のステムキットからフォーククランプ部の厚みと、固定方法もM8ボルトからM5ボルトへ変更しました。
ステムナットは様々な車両にマッチングするように従来のハードアルマイト使用からブラックアルマイトへ変更しました。
専用アクスルシャフト付属。