曜日別特売

メディカルはさみ

メディカルはさみ - デビカ
(2件のレビュー)

粘着テープやガーゼも楽々カット!フッ素コート刃を使用

用途はさみ材質(刃)ステンレス鋼/(持ち手)PP全長(mm)160質量(g)43刃長(mm)55内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28510066043818
680
518
570(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28510066
2024-08-22
用途: 社用車に積んでおく救急箱に入れるために
有限会社エムエス工業建設業・工事業

問題なく使用していますが、ソフトケースがついているとよかったです。
ついているのかと思って購入してしまいました。

対象商品 : 28510066
2024-08-21
用途: 社用車に積んでおく救急箱に入れるために
有限会社エムエス工業建設業・工事業

特に問題はなかったのですが、ケースが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする