ワイズ
あったかカーテン 間仕切り用
リビングへの冷気の侵入を防ぎ温度低下を抑える間仕切りカーテン。取り付け用Cカン付き。
付属品
取付用Cカン付
材質
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)、Cカン:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28510617
SX-073
1800×2600
ワイド
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
28510626
SX-072
1000×2600
レギュラー
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください