クツワ
フィットロープ
手にフィットしてにぎりやすいやわらかグリップ
ロープの保護と遠心力が増すプロテクター付
跳びやすい長さに調節できるロープ
2重とびに最適ななわとび!
用途
なわとび
付属品
名前シール
材質
(グリップ)ニトリルゴム/(持ち手・回転体・キャップ)PE/(ロープ・プロテクター)PVC
質量(g)
85
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
2982×27×27
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511378
NT017BL
ブルー
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
28511387
NT017BK
ブラック
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
28511396
NT017PU
パープル
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
28511405
NT017MT
ミント
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください