椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

椿本チエイン パワーロック KEシリーズ - 椿本チエイン

広範囲の公差軸に対応可能です。

用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200内容量1個
全36種類を絞り込む
外径(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28706240PL005X016KE207-261813.55168
5,889
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706249PL006X017KE207-261913.56178
5,889
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
28706258PL008X021KE207-262016.582110
5,889
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706267PL010X023KE207-262116.5102310
6,318
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706276PL011X024KE207-262216.5112410
6,318
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706285PL012X026KE207-262316.5122610
6,668
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
28706294PL014X028KE207-262420142812
6,668
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
28706310PL015X029KE207-262520152912
7,259
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706319PL016X030KE207-262620163012
7,259
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706328PL017X031KE207-262720173112
7,259
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
28706337PL018X032KE207-262820183212
7,877
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706346PL019X033KE207-262920193312
7,877
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706355PL020X038KE207-263025203815
7,877
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
28706364PL022X040KE207-263125224015
7,985
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706380PL024X042KE207-263225244217
7,985
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706389PL025X043KE207-263325254317
7,985
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706398PL028X046KE207-263428284617
7,985
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706407PL030X048KE207-263528304819
7,985
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706416PL032X050KE207-263628325019
8,309
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706425PL035X057KE207-263732355719
8,309
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706434PL038X060KE207-263832386019
8,603
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706450PL040X062KE207-263932406219
8,603
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
28706459PL042X064KE207-264032426419
9,974
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706468PL045X067KE207-264132456719
10,404
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706477PL048X070KE207-264232487019
10,862
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706486PL050X072KE207-264334.5507219
11,614
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706495PL055X077KE207-264434.5557719
12,072
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706504PL060X082KE207-264634.5608219
12,824
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
28706520PL065X087KE207-264734.5658719
14,491
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706529PL070X097KE207-264840.5709722
17,207
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
28706538PL075X102KE207-264940.57510222
18,873
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706547PL080X107KE207-265041.58010722
19,168
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706556PL085X112KE207-265141.58511222
20,056
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706565PL090X123KE207-2652549012329
20,378
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706574PL095X128KE207-2653549512829
20,998
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706590PL100X133KE207-26545410013329
25,057
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする