ストロングホールド
絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。
複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途
電線の接続に。
材質
本体:銅、被覆:ビニール
サイズ
タブ:.250×.032
定格電圧(V)
300
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
色
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28707710
EDV10-250P-Q
249-9461
推奨剥き線:8.6
24
黄
6.6
¥
1,280
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707719
EDV14-250P-Q
249-9462
推奨剥き線:6.3
22.4
青
7.4
¥
1,140
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
28707728
EDV18-250P-Q
249-9460
推奨剥き線:6.3
22.4
赤
7.4
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表