KOKUBO KOKUBOの 厨房用品 KOKUBOの 厨房機器・設備・調理機械 KOKUBOの その他業務用厨房装置類 おそうじDr.アーチ型ブラシ おそうじDr.アーチ型ブラシ 注文コード 28710896 注文コード 28710896 注文コード 28710896 注文コード 28710896 洗いにくい曲面のスキマやくぼみにもしっかりフィットするアーチ植毛ブラシです。 バーなどに吊り下げて収納できるフック形状です。 用途キッチン用品の洗浄に。 トラスコ品番337-0051 セット内容1個 材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3842 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28710896 3842 ¥195 ¥139 ¥139 ¥153 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グリス除去装置・業務用清掃ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンドスクラブブラシ イエロー1410-YL 東和ポリエイト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ハンドスクラブブラシ グリーン1410-GR 東和ポリエイト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 丸型ハンドブラシ イエロー1310-YL 東和ポリエイト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ シンクブラシミニ レッド 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ネイルブラシ レッド1100-RD 東和ポリエイト 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ すき間ブラシ イエロー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ベイカリーソフトブラシ レッド1009-RD 東和ポリエイト 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 手洗い用ブラシ 椿本興業 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ すき間ブラシ グリーン 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ すき間ブラシ ホワイト 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ベイカリーソフトブラシ グリーン1009-GR 東和ポリエイト 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ シールドブラシ 椿本興業 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ ジョイントクリーナー グリーン 椿本興業 税込¥15,378 ¥13,980 シンクブラシミニ イエロー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ すき間ブラシ レッド 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ すき間ブラシ ブルー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ベイカリーソフトブラシ ブルー1009-BL 東和ポリエイト 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 丸型ハンドブラシ レッド1310-RD 東和ポリエイト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 丸型ハンドブラシ ブルー1310-BL 東和ポリエイト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ シンクブラシミニ ブルー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械その他業務用厨房装置類グリス除去装置・業務用清掃ブラシハンドブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります ハンドブラシ 柄付ブラシ パイプブラシ フロアーブラシ グリーストラップ シェアする マイページ 最近見た商品