曜日別特売

自在クロスレンチ

自在クロスレンチ - KDR自在クロスレンチ - KDR自在クロスレンチ - KDR自在クロスレンチ - KDR自在クロスレンチ - KDR

クロス形状なので力を入れやすく、1本で4サイズに対応しています。
センターのボルトナットを緩めるだけで、簡単に折りたたむことが出来ます。
コンパクトなので車載道具として大変便利です。
高級感あふれ、耐食性のあるフルポりッシュ仕上げはオリジナル仕様です。
材料の無駄が出ず、強度が高いまま鍛造成型が出来るアプセット鍛造によるクロスレンチです。

用途自動車やバイク等のタイヤ交換に。トラスコ品番364-0266材質機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)400全幅(mm)400対辺寸法(mm)14、17、19、21内容量1本
注意
※ハンドルにパイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ナットに合ったレンチを使用してください。
※ハンドルを足でキックしての使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28720818BWW-11
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする