【消火器置台】 20型 鉄製 A

【消火器置台】 20型 鉄製 A 岩崎製作所 【消火器置台】 20型 鉄製 A 岩崎製作所 【消火器置台】 20型 鉄製 A 岩崎製作所 【消火器置台】 20型 鉄製 A 岩崎製作所

鉄製20型のスタンダート式消火器設置台です
消火器を覆う頑丈な枠組みで消火器の転倒を防ぎます

用途消火器設置台(20型) 材質鉄製 高さ(mm)750 内容量1台
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26SDA1SS 28528896
26SDA1SS 28528896
28528896 26SDA1SS 20型1本 250 245
オープン
2,498
2,748 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26SDA2SS 28528905
26SDA2SS 28528905
28528905 26SDA2SS 20型2本 500 250
オープン
2,898
3,188 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする