曜日別特売

ガードラックラテックス

ガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイント

木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。
防虫・防腐・防カビ効果。
木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。
新しい材料の塗装に最適です。
臭いが少なく、簡単に塗ることができます。
ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。
プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。

用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果内容量1個
全35種類を絞り込む
質量(kg)
35種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285349168000510.34オレンジ65×65×15164-8287-07
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
285349258000550.34グリーン65×65×15164-8287-11
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
285349348000560.34オリーブ65×65×15164-8287-12
2,073
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
285349508000600.34グレー65×65×15164-8287-16
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
285349598000610.34ホワイト65×65×15164-8287-17
2,073
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
285349688000630.34マゼンタ65×65×15164-8287-19
2,073
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
285349778000640.34レモンエロー65×65×15164-8287-20
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
285349868000650.34セイルブルー65×65×15164-8287-21
2,073
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
285349959115020.88オレンジ119×64×18864-8287-24
3,982
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
285350049115060.88グリーン119×64×18864-8287-28
3,982
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
285350209115070.88オリーブ119×64×18864-8287-29
3,982
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
285350299115110.88グレー119×64×18864-8287-33
3,982
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
285350389115120.88ホワイト119×64×18864-8287-34
3,982
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
285350479115140.88マゼンタ119×64×18864-8287-36
3,982
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
285350569115150.88レモンエロー119×64×18864-8287-37
3,982
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
285350659115160.88セイルブルー119×64×18864-8287-38
3,982
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
285350749522563.9グリーン180×106×27064-8287-45
13,455
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
285350909522573.9オリーブ180×106×27064-8287-46
13,455
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
285350999522613.9グレー180×106×27064-8287-50
13,455
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
285351089522623.9ホワイト180×106×27064-8287-51
13,455
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
285351179522673.9ナチュラル180×106×27064-8287-53
13,455
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
2853512695022115.2ブラック238×238×35364-8287-54
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853513595022215.2オレンジ238×238×35364-8287-55
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853514495022315.2チーク238×238×35364-8287-56
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853516095022415.2ワインブラウン238×238×35364-8287-57
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853516995022515.2チョコレート238×238×35364-8287-58
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853517895022615.2グリーン238×238×35364-8287-59
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853518795022715.2オリーブ238×238×35364-8287-60
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853519695022815.2ハニーメープル238×238×35364-8287-61
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853520595022915.2オーク238×238×35364-8287-62
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853521495023015.2マーロン238×238×35364-8287-63
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853523095023115.2グレー238×238×35364-8287-64
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853523995023215.2ホワイト238×238×35364-8287-65
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853524895023315.2白木色238×238×35364-8287-66
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
2853525795023715.2ナチュラル238×238×35364-8287-67
38,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする