ガードラックラテックス

ガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイントガードラックラテックス - 和信ペイント

木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。
防虫・防腐・防カビ効果。
木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。
新しい材料の塗装に最適です。
臭いが少なく、簡単に塗ることができます。
ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。
プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。

用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外油性 or 水性水性特性防虫・防腐・防カビ効果危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※原液のまま使用してください。うすめる場合は水を加えてください(ただし、薬剤効果は低下します)。
※使ったハケは、水を使って洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください。
※フローリングや化粧合板に塗ると乾きにくくなるので、使用しないでください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(kg)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28535266#800421ブラック0.60.77113×121×118
3,437
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
28535275#800422チーク0.60.77113×121×118
3,437
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
28535284#800423ワインブラウン0.6kg0.60.77113×121×118
3,437
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
28535300#800424チョコレート0.60.77113×121×118
3,437
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
28535309#800425ハニーメープル0.6kg0.60.77113×121×118
3,437
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
28535318#800426オーク0.60.77113×121×118
3,437
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
28535327#800427マーロン0.60.77113×121×118
3,437
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28535336#800428白木色0.60.77113×121×118
3,437
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
28535345#800429ナチュラル0.60.77113×121×118
3,437
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
28535354#800441ブラック1.41.88145×148×163
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28535370#800442チーク1.41.88145×148×163
6,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
28535379#800443ワインブラウン1.4kg1.41.88145×148×163
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28535388#800444チョコレート1.41.88145×148×163
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28535397#800445ハニーメープル1.4kg1.41.88145×148×163
6,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
28535406#800446オーク1.41.88145×148×163
6,800
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
28535415#800447マーロン1.41.88145×148×163
6,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
28535424#800448白木色1.41.88145×148×163
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28535440#800449ナチュラル1.41.88145×148×163
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
28535449#800461ブラック33.4106×181×270
12,546
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28535458#800462チーク33.4106×181×270
12,546
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28535467#800463ワインブラウン3.0kg33.4106×181×270
12,546
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28535476#800464チョコレート33.4106×181×270
12,546
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28535485#800465ハニーメープル3.0kg33.4106×181×270
12,546
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28535494#800466オーク33.4106×181×270
12,546
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
28535510#800467マーロン33.4106×181×270
12,546
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28535519#800468白木色33.4106×181×270
12,546
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28535528#800469ナチュラル33.4106×181×270
12,546
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする