ガードラックアクア

ガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイント

下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。
防虫・防腐・防カビ・撥水効果。
塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。
1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。
臭いが少なく、簡単に塗ることができます。
ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。
優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)
黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。
プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。

用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果内容量1個
全31種類を絞り込む
質量(kg)
31種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285355378000710.34オレンジ65×65×15164-8287-69
2,619
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
285355468000760.34オリーブ65×65×15164-8287-74
2,619
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
285355558000800.34グレー65×65×15164-8287-78
2,619
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
285355648000830.34レッド65×65×15164-8287-81
2,619
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
285355808000840.34エロー65×65×15164-8287-82
2,619
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
285355898000850.34ブルー65×65×15164-8287-83
2,619
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
285355989114820.88オレンジ119×64×18864-8287-85
5,273
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
285356079114860.88グリーン119×64×18864-8287-89
5,273
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
285356169114870.88オリーブ119×64×18864-8287-90
5,273
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
285356259114910.88グレー119×64×18864-8287-94
5,273
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
285356349114940.88レッド119×64×18864-8287-97
5,273
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
285356509114950.88エロー119×64×18864-8287-98
5,273
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
285356599114960.88ブルー119×64×18864-8287-99
5,273
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
285356689522313.9ブラック180×106×27064-8288-01
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
285356779522363.9グリーン180×106×27064-8288-06
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
285356869522373.9オリーブ180×106×27064-8288-07
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
285356959522413.9グレー180×106×27064-8288-11
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
285357049522423.9ホワイト180×106×27064-8288-12
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
2853572095015115.2ブラック238×238×35364-8288-14
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853572995015215.2オレンジ238×238×35364-8288-15
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853573895015315.2チーク238×238×35364-8288-16
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853574795015415.2マホガニー238×238×35364-8288-17
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853575695015515.2チョコレート238×238×35364-8288-18
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853576595015615.2グリーン238×238×35364-8288-19
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853577495015715.2オリーブ238×238×35364-8288-20
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853579095015815.2メープル238×238×35364-8288-21
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853579995015915.2オーク238×238×35364-8288-22
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853580895016015.2ブラウン238×238×35364-8288-23
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853581795016115.2グレー238×238×35364-8288-24
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853582695016215.2ホワイト238×238×35364-8288-25
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
2853583595016315.2白木色238×238×35364-8288-26
52,546
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする