ガードラックアクア

ガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイントガードラックアクア - 和信ペイント
(2件のレビュー)

下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。
防虫・防腐・防カビ・撥水効果。
塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。
1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。
臭いが少なく、簡単に塗ることができます。
ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。
優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)
黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。
プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。

用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外油性 or 水性水性特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※基本的に、塗料はうすめずに使ってください。うすめる場合は水を加えてください(塗料の効果は低下します)。
※使ったハケは、水を使って洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください。
※フローリングや化粧合板に塗ると乾きにくくなるので、使用しないでください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(kg)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28535844#800361ブラック0.60.77113×121×118
4,528
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28535860#800362チーク0.60.77113×121×118
4,528
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
28535869#800363マホガニー0.60.77113×121×118
4,528
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28535878#800364チョコレート0.60.77113×121×118
4,528
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
28535887#800365メープル0.60.77113×121×118
4,528
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28535896#800366オーク0.60.77113×121×118
4,528
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28535905#800367ブラウン0.60.77113×121×118
4,528
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28535914#800368ホワイト0.60.77113×121×118
4,528
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
28535930#800369白木色0.60.77113×121×118
4,528
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
28535939#800381ブラック1.41.88145×148×163
8,982
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28535948#800382チーク1.41.88145×148×163
8,982
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28535957#800383マホガニー1.41.88145×148×163
8,982
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28535966#800384チョコレート1.41.88145×148×163
8,982
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28535975#800385メープル1.41.88145×148×163
8,982
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
28535984#800386オーク1.41.88145×148×163
8,982
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
28536000#800387ブラウン1.41.88145×148×163
8,982
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28536009#800388ホワイト1.41.88145×148×163
8,982
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28536018#800389白木色1.41.88145×148×163
8,982
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
28536027#800401ブラック33.4106×181×270
17,091
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28536036#800402チーク33.4106×181×270
17,091
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28536045#800403マホガニー33.4106×181×270
17,091
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28536054#800404チョコレート33.4106×181×270
17,091
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28536070#800405メープル33.4106×181×270
17,091
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28536079#800406オーク33.4106×181×270
17,091
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28536088#800407ブラウン33.4106×181×270
17,091
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28536097#800408ホワイト33.4106×181×270
17,091
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
28536106#800409白木色33.4106×181×270
17,091
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: ベランダ
その他業種

和信の塗料で、壁もお世話になってます、コーナンに、ビバホームも無く、モノタロウにお世話になります。

対象商品 : 28536088
2025-05-07
用途: ベランダ
その他業種

今回はまだですが、ログハウス用に、壁の塗り替えも和信さんで使って貰っています。今回は自分達でします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする