デッキケア

デッキケア - 和信ペイントデッキケア - 和信ペイントデッキケア - 和信ペイントデッキケア - 和信ペイント

撥水・防虫・防腐・防蟻効果で木材を保護。
布等ですり込むだけの簡単塗装。
布やスポンジですり込むだけで仕上がり、初心者でも簡単に塗装できます。
優れた撥水効果で雨をしっかり弾きます。
防虫・防腐・防カビ・防蟻の薬剤効果で木部をしっかり守ります。

用途経年劣化で傷んだウッドデッキやガーデンテーブルのメンテナンス塗装。主な用途屋外木部使用場所屋外特性撥水・防虫・防腐・防蟻効果質量(kg)0.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×52内容量(g)180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※塗料が浸透できない素材には塗装しないでください。
※塗装する際は、塗料溜まりができないように余った塗料を丁寧に拭き取ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28536246#801301チーク180
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
28536255#801302マホガニー180
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
28536264#801303ウォルナット180
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
28536280#801304エボニー180
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする